咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) HyFlex® 11-542
商品编号
094568
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) HyFlex® 11-542
商品编号:094568
标准

EN 388;EN 420
技术说明

HyFlex® 11-542。切割防护能力极高的手套,根据新标准 EN 388:2016 符合 F 级。特殊的轻量化设计,确保良好的穿戴舒适性以及手指灵活性。手背透气,耐污的丁腈涂层允许短暂地搬运高达 100 °C 的高温物品。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
涂层
载体材料
INTERCEPT™
EN 407
X1XXXX
颜色
黑色
EN 388:2016
4X32F
手套特性
不含硅树脂
应用范围
Allround
防割等级
F
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加