咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
灰色/黄色鞋内底 Ortho-Soft ESD LOW
商品编号
092824
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092824 35
092824 36
092824 37
092824 38
092824 39
092824 40
092824 41
092824 42
092824 43
092824 44
092824 45
092824 46
092824 47
092824 48
安全鞋的欧盟尺码
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
销售价 数量
 
270.04
270.04
270.04
270.04
270.04
288.62
270.04
270.04
270.04
270.04
270.04
270.04
270.04
270.04

商品详情

商品名称:灰色/黄色鞋内底 Ortho-Soft ESD LOW
商品编号:092824 45
技术说明

柔性鞋内底,在整个作用面上具有减震效果,减轻敏感的痛疼点和压力点。适用于 ESD 鞋
足弓的轻便支撑,特别适合于扁平足。
应用

适用于所有 Steitz Secura 鞋。在用相似的、结构相同的鞋内底更换时,鞋保持其检验的保护特性。
属性
安全鞋的欧盟尺码
45
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加