咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
黑色鞋内底 Ergo-Soft ESD
商品编号
092820
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092820 35
092820 36
092820 37
092820 38
092820 39
092820 40
092820 41
092820 42
092820 43
092820 44
092820 45
092820 46
092820 47
092820 48
安全鞋的欧盟尺码
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
销售价 数量
 
156.88
156.88
156.88
156.88
156.88
167.49
156.88
156.88
156.88
156.88
156.88
156.88
156.88
156.88

商品详情

商品名称:黑色鞋内底 Ergo-Soft ESD
商品编号:092820 45
应用

适用于所有 Steitz Secura 鞋。在用相似的、结构相同的鞋内底更换时,鞋保持其检验的保护特性。
技术说明

软泡沫舒适型鞋内底,整个作用面上具有支持减震效果。
属性
安全鞋的欧盟尺码
45
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加