咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色/蓝色 VD PRO 1500 ESD,S2 NB BOA
商品编号
092534
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092534 36
092534 37
092534 38
092534 39
092534 40
092534 41
092534 42
092534 43
092534 44
092534 45
092534 46
092534 47
092534 48
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
特性
系列
防护等级
颜色
铝合金
36
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震 扭转锁
VD PRO 1000 ESD
S2
黑色 / 蓝色
铝合金
37
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震 扭转锁
VD PRO 1000 ESD
S2
黑色 / 蓝色
铝合金
38
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震 扭转锁
VD PRO 1000 ESD
S2
黑色 / 蓝色
铝合金
39
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震 扭转锁
VD PRO 1000 ESD
S2
黑色 / 蓝色
铝合金
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震 扭转锁
VD PRO 1000 ESD
S2
黑色 / 蓝色
铝合金
41
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震 扭转锁
VD PRO 1000 ESD
S2
黑色 / 蓝色
铝合金
42
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震 扭转锁
VD PRO 1000 ESD
S2
黑色 / 蓝色
铝合金
43
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震 扭转锁
VD PRO 1000 ESD
S2
黑色 / 蓝色
铝合金
44
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震 扭转锁
VD PRO 1000 ESD
S2
黑色 / 蓝色
铝合金
45
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震 扭转锁
VD PRO 1000 ESD
S2
黑色 / 蓝色
铝合金
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震 扭转锁
VD PRO 1000 ESD
S2
黑色 / 蓝色
铝合金
47
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震 扭转锁
VD PRO 1000 ESD
S2
黑色 / 蓝色
铝合金
48
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震 扭转锁
VD PRO 1000 ESD
S2
黑色 / 蓝色
销售价 数量
 
1708.71
1708.71
1708.71
1708.71
1819.63
1708.71
1708.71
1708.71
1708.71
1708.71
1708.71
1708.71
1879.58

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色/蓝色 VD PRO 1500 ESD,S2 NB BOA
商品编号:092534 45
提示

宽规格 XB,编号 092535。
库存商品,欧盟鞋码 39 – 46。可按欧盟鞋码 36 – 50 订货。
标准

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明

VARIO DYNAMICS® PRO 系列安全鞋。VARIO Multiflex® 技术使鞋子自重轻。
  • 超轻珊瑚绒面料。
  • 透气性功能内衬。
  • 运动鞋底 TPU Athletic ESD,浅蓝色。
  • 真皮内底。
  • 舒适型鞋垫 ERGO-SOFT ESD。
  • 防静电放电(ESD)。

低帮鞋,鞋子无缝设计。防尘,靴筒。
配有 SECURA VARIO® 减震后跟。
配备 BOA® 扭转锁。
技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
包头材料
铝合金
安全鞋的欧盟尺码
45
性别
男式
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
特性
Vario® 减震 扭转锁
系列
VD PRO 1000 ESD
防护等级
S2
颜色
黑色 / 蓝色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加