咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色/蓝色 VD PRO 1500 SF, S3 XB BOA
商品编号
092588
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧洲鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092588 36
092588 37
092588 38
092588 39
092588 40
092588 41
092588 42
092588 43
092588 44
092588 45
092588 46
092588 47
092588 48
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
耐刺穿性
防护等级
颜色
36
男式
37
男式
38
男式
39
男式
40
男式
41
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
黑色 / 蓝色
42
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
黑色 / 蓝色
43
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
黑色 / 蓝色
44
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
黑色 / 蓝色
45
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
黑色 / 蓝色
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
黑色 / 蓝色
47
男式
48
男式
销售价 数量
 
1709.90
1709.90
1709.90
1709.90
1709.90
1709.90
1709.90
1709.90
1709.90
1709.90
1709.90
1709.90
1881.05

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色/蓝色 VD PRO 1500 SF, S3 XB BOA
商品编号:092588 44
标准

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
技术说明

VARIO DYNAMICS® PRO 系列安全鞋。VARIO Multiflex® 技术使鞋子自重轻。
  • 超轻珊瑚绒面料。
  • 透气性功能内衬。
  • 运动鞋底 TPU Athletic ESD。
  • 真皮内底。
  • 舒适型鞋垫 ERGO-SOFT ESD。
  • 防静电放电(ESD)。

低帮鞋,鞋子无缝设计。防尘,靴筒。
配备 BOA® 扭转锁。
技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
44
性别
男式
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
耐刺穿性
纺织物
防护等级
S3
颜色
黑色 / 蓝色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加