咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹克衫 ACTIVIQ
商品编号
091201
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091201 2XL
091201 3XL
091201 L
091201 M
091201 S
091201 XL
性别
特殊服务
男女通用尺码
系列
通用款
纺织品精加工
2XL
ACTIVIQ
通用款
纺织品精加工
3XL
ACTIVIQ
通用款
纺织品精加工
L
ACTIVIQ
通用款
纺织品精加工
M
ACTIVIQ
通用款
纺织品精加工
S
ACTIVIQ
通用款
纺织品精加工
XL
ACTIVIQ
销售价 数量
 
1043.93
1043.93
1069.34
1069.34
1069.34
1069.34

商品详情

商品名称:夹克衫 ACTIVIQ
商品编号:091201 XL
技术说明

运动款工作服系列 KÜBLER ACTIVIQ,合身性极其出色。衣服通过内置活动区域完美适合任何工作情况。带动态对比和反光条,更加醒目。较大的空白区域适合个性化改良方案。为了不擦伤敏感材料,衣物上所有锁扣均为隐藏式。大量的衣兜可方便地放置工具、量尺、手机等。
凸显身材的夹克,带时髦立领/翻领。胡子和下颚保护部分可提供额外的舒适性。手肘和肩部的活动区域确保更灵活。通过可解开的 EasyBrand 胸前兜略显个性。
  • 带拉链的两个钱币兜。
  • 带按扣的两个侧兜。
  • 内置袋,带粘扣。
  • 手臂兜,带内置笔兜。

提示

其他颜色的产品敬请详询。
夹克,紫蓝色/黑色颜色组合,参见编号 091202
尺寸表及国际成衣尺寸对照请参见我们的概览页。
技术参数
全棉
65% 聚酯 35% 棉 -
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
颜色
无烟煤色 / 黑色
清洗
60 °C 洗涤
材料基重 / 布料密度
270g/m2
属性
性别
通用款
特殊服务
纺织品精加工
男女通用尺码
XL
系列
ACTIVIQ
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加