咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Vario 给料器 Stoko® 皂液器
商品编号
095432
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
095432 BLACK
095432 BLUE
095432 BLUE1
095432 GREEN
095432 ORANGE
095432 PURPLE
095432 RED
095432 WHITE_TF
Stoko 系统的颜色关联
系列
适用于罐
颜色
皮肤清洁品
Stoko®
2000ml
皮肤清洁品
Stoko®
2000ml
皮肤清洁品
Stoko®
1000ml
皮肤护理品
Stoko®
1000ml
皮肤防护
Stoko®
1000ml
皮肤清洁品
Stoko®
2000ml
手部消毒
SJ Johnson Professional
1000ml
手部消毒
Stoko®
1000ml
销售价 数量
 
336.60
336.60
272.79
381.13
381.13
336.60
381.13
1187.32

商品详情

商品名称:Vario 给料器 Stoko® 皂液器
商品编号:095432 BLUE1

技术说明
Advertisement
用于手消毒泡沫 InsantFOAM 的手动分配器。
技术说明

B 系列皂液器,适用于包装规格 1000 ml 或 2000 ml。Stoko 颜色系统分配:

  • ORANGE = 皮肤防护

  • BLUE1 = 轻度皮肤清洁

  • BLUE = 轻度皮肤清洁

  • PURPLE = 深度皮肤清洁

  • BLACK = 特殊皮肤清洁

  • WHITE = 手部消毒

  • WHITE_TF = 非接触式手部消毒

  • GREEN = 皮肤保养


属性
Stoko 系统的颜色关联
皮肤清洁品
系列
Stoko®
适用于罐
1000ml
颜色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加