咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
强力皮肤清洁剂 Solopol®
商品编号
095262
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
095262 250
095262 2000A
095262 2000B
包装形状
系列
适用于分配器
瓶装 / 管装
Solopol®
软瓶
A
Solopol®
B
销售价 数量
 
33.82
208.82
227.81

商品详情

商品名称:强力皮肤清洁剂 Solopol®
商品编号:095262 2000A

技术说明

手部清洁膏,适用于严重脏污。威胁:油,脂,煤灰,润滑剂。质地:膏体含有天然摩擦剂,不含硅,色素,肥皂和溶剂。

技术参数
污染程度
重度污染
属性
包装形状
软瓶
系列
适用于分配器
A
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加