咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
连体工装裤 Pulsschlag
商品编号
091171
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091171 25
091171 26
091171 27
091171 28
091171 29
091171 44
091171 46
091171 48
091171 50
091171 52
091171 54
091171 56
091171 58
091171 60
091171 62
091171 64
091171 90
091171 94
091171 98
091171 102
091171 106
091171 110
性别
成衣尺寸 DE
特殊服务
系列
美国尺码
英国尺码
规格尺寸 ES
规格尺寸 FR
规格尺寸 IT
规格尺寸 NL
男式
25
纺织品精加工
Pulsschlag
36/39
36S
46C
46C
46C
25
男式
26
纺织品精加工
Pulsschlag
38/31
38S
48C
48C
48C
26
男式
27
纺织品精加工
Pulsschlag
40/32
40S
50C
50C
50C
27
男式
28
纺织品精加工
Pulsschlag
42/32
42S
54C
54C
54C
28
男式
29
纺织品精加工
Pulsschlag
44/32
44S
56C
56C
56C
29
男式
44
纺织品精加工
Pulsschlag
30/30
28R
38
38
38
44
男式
46
纺织品精加工
Pulsschlag
32/31
30R
40
40
40
46
男式
48
纺织品精加工
Pulsschlag
33/31
32R
42
42
42
48
男式
50
纺织品精加工
Pulsschlag
34/32
34R
44
44
44
50
男式
52
纺织品精加工
Pulsschlag
40/34
36R
46
46
46
52
男式
54
纺织品精加工
Pulsschlag
38/33
38R
48
48
48
54
男式
56
纺织品精加工
Pulsschlag
40/34
40R
52
52
52
56
男式
58
纺织品精加工
Pulsschlag
42/34
42R
54
54
54
58
男式
60
纺织品精加工
Pulsschlag
44/35
44R
56
56
56
60
男式
62
纺织品精加工
Pulsschlag
46/35
46R
58
58
58
62
男式
64
纺织品精加工
Pulsschlag
48/35
48R
60
60
60
64
男式
90
纺织品精加工
Pulsschlag
31/33
30L
38L
38L
38L
90
男式
94
纺织品精加工
Pulsschlag
32/34
32L
40L
40L
40L
94
男式
98
纺织品精加工
Pulsschlag
34/34
34L
42L
42L
42L
98
男式
102
纺织品精加工
Pulsschlag
36/35
36L
44L
44L
44L
102
男式
106
纺织品精加工
Pulsschlag
38/36
38L
46L
46L
46L
106
男式
110
纺织品精加工
Pulsschlag
39/36
39L
48L
48L
48L
110
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:连体工装裤 Pulsschlag
商品编号:091171 90
提示

店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
深蓝色 / 无烟煤色颜色组合的工装背带裤编号 091172
其他颜色的产品敬请详询。
带国际成衣尺寸镜子的尺寸表参见目录结尾的信息部分。
技术说明

高档工作服由特别材料制成。现代化的智能装备设计。通过多处反光区域来提供更好的可视化效果。受力点多重加强,可提高使用寿命。
背带裤,带有加高的护腰
  • 围兜口袋采用 CORDURA® 强化设计。
  • 弹性背带配有耐冲击耐高温的塑料锁扣。
  • 包含膝盖软垫编号 091848 在内都符合 EN 14404 认证。

描述

  • 符合人机工程的缝线使活动更自如。
  • 两个臀部口袋有 CORDURA® 强化设计。
  • 量尺兜和大腿口袋采用 CORDURA® 强化设计。
  • 弹性束紧带。
  • 设置了预成型膝盖活动区。

技术参数
材料基重 / 布料密度
260g/m2
清洗
60 °C 彩色衣物
全棉
35% 棉 65% 聚酯 -
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
颜色
亮蓝色/ 黑色
标准
EN 14404
属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
90
特殊服务
纺织品精加工
系列
Pulsschlag
美国尺码
31/33
英国尺码
30L
规格尺寸 ES
38L
规格尺寸 FR
38L
规格尺寸 IT
38L
规格尺寸 NL
90
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加