咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热涨刀柄 细
商品编号
302333
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302333 3
302333 4
302333 5
302333 6
302333 8
302333 10
302333 12
外径 D
夹紧直径 D1
直径 D2
25mm
3mm
9mm
25mm
4mm
9mm
25mm
5mm
9mm
30.9mm
6mm
15mm
30.9mm
8mm
15mm
33.9mm
10mm
18mm
33.9mm
12mm
18mm
销售价 数量
 
4406.14
4406.14
4406.14
3518.07
3518.07
3518.07
3518.07

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情

商品详情

商品名称:热涨刀柄 细
商品编号:302333 8
可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 – 308806,AB 装夹扳手编号 308820 – 308835,热胀刀柄延长杆编号 302410 ~ 302419。热胀仪,编号 354210 − 354450。
应用

  • 尤其适合工具和模具制造领域
  • 用于夹紧带有圆柱形刀柄,公差为 h6 的刀具。

技术说明

  • 所有柄部经过精密硬车削(运行平稳!)。
  • 带有巴鲁夫芯片孔。
  • 集成刀片长度调节机构,调节范围 10 mm(规格尺寸 6 以上)!
  • 超细长型构造(降低了工具与被切削材料之间干扰)。

技术参数
切削加工策略
HSC HPC -
固定器
SK 40A = 160
径向跳动精度
≤ 3µm
型式
ADB
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
刀柄标准
ISO 7388-1
属性
外径 D
30.9mm
夹紧直径 D1
8mm
直径 D2
15mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加