咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带螺旋角的整体硬质合金正向和反向去毛刺刀
商品编号
208181
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
208181 3
208181 3,8
208181 4
208181 4,8
208181 5
208181 5,8
208181 6
208181 7,8
208181 8
208181 9,8
208181 10
208181 11,8
208181 12
L2 +0,5
L4 +0,5
⌀ D1 +0.05
修正系数 fz
倒角刀尖角
倒角铣削
切刃直径 DC
切边时的最大切割深度 ap max
型式
总长度 L
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
2mm
10mm
2.2mm
1.25
45degrees
向前和向后 45
3mm
1mm
尖头
75mm
4mm
5degrees
0.025mm
4
2.7mm
13mm
2.9mm
1.25
45degrees
向前和向后 45
3.8mm
1.35mm
尖头
75mm
4mm
5degrees
0.03mm
4
2.7mm
13mm
2.9mm
1.25
45degrees
向前和向后 45
4mm
1.35mm
尖头
75mm
4mm
5degrees
0.03mm
4
3mm
15mm
3.9mm
1.25
45degrees
向前和向后 45
4.8mm
1.5mm
尖头
75mm
5mm
5degrees
0.035mm
5
3mm
15mm
3.9mm
1.25
45degrees
向前和向后 45
5mm
1.5mm
尖头
75mm
5mm
5degrees
0.035mm
5
4mm
15mm
3.9mm
1.25
45degrees
向前和向后 45
5.8mm
2mm
尖头
100mm
6mm
5degrees
0.04mm
5
4mm
15mm
3.9mm
1.25
45degrees
向前和向后 45
6mm
2mm
尖头
100mm
6mm
5degrees
0.04mm
5
2mm
98mm
6mm
1.25
45degrees
向前和向后 45
7.8mm
1mm
平头
100mm
6mm
5degrees
0.045mm
5
2mm
98mm
6mm
1.25
45degrees
向前和向后 45
8mm
1mm
平头
100mm
6mm
5degrees
0.045mm
5
4mm
96mm
6mm
1.25
45degrees
向前和向后 45
9.8mm
2mm
平头
100mm
6mm
5degrees
0.05mm
5
4mm
96mm
6mm
1.25
45degrees
向前和向后 45
10mm
2mm
平头
100mm
6mm
5degrees
0.05mm
4
6mm
94mm
6mm
1.25
45degrees
向前和向后 45
11.8mm
3mm
平头
100mm
6mm
5degrees
0.055mm
5
6mm
94mm
6mm
1.25
45degrees
向前和向后 45
12mm
3mm
平头
100mm
6mm
5degrees
0.055mm
5
销售价 数量
 
1630.38
1678.91
1678.91
1812.22
1812.22
2219.18
2219.18
2801.99
2801.99
3293.50
3293.50
3887.79
3887.79
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:带螺旋角的整体硬质合金正向和反向去毛刺刀
商品编号:208181 3
应用

用于正向反向去毛刺,以及难以通达部位的开倒角
适用于轮廓的加工
技术说明

超长刀柄。
双倍研磨的端部,带有 45° 角
在头部两侧研磨的螺旋角可实现明显更软的切削,因此具有出色的表面质量。几乎通用于所有材料。新开发的涂层有效防止切屑瘤形成——即使是在铝与不锈钢 (INOX) 中也如此。
提示

后继产品用于编号 208180。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加