咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
APHT 060204 FR
商品编号
215634
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215634 ALU
修正系数 fz
刀片厚度 E
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
更换次数/切刃数量
每颗刀齿的进给 fz
系列
角半径
转位刀片后角
2.5
2.38mm
0.05mm
1.5mm
2.5mm
2
0.1mm
Softcut®
0.4mm
11degrees
销售价 数量
 
1710.63

商品详情

商品名称:APHT 060204 FR
商品编号:215634 ALU
提示

应用参考值,针对 ae = 0.25×D/ap = 3 mm,ap max = 4 mm。
ap max = 2.5 mm。
技术说明

带有一条切削刃的聚晶金刚石可转位铣削刀片
属性
修正系数 fz
2.5
刀片厚度 E
2.38mm
切割深度 ap min
0.05mm
切槽时的最大切割深度 ap max
1.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
2.5mm
型号
更换次数/切刃数量
2
每颗刀齿的进给 fz
0.1mm
系列
Softcut®
角半径
0.4mm
转位刀片后角
11degrees
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加