咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
洁手巾 Solopol® KWIK-WIPES
商品编号
095250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
095250 70
不含溶剂
包装形状
种类
系列
纸巾数量
清洁抹布
Kresto®
70
销售价 数量
 
287.13

商品详情

商品名称:洁手巾 Solopol® KWIK-WIPES
商品编号:095250 70

技术说明

含有专用溶剂的润湿洁手巾。用于快速清洁和预清洁。清除污垢,清洁力强,无需用水。威胁:油、脂、润滑剂、碳黑。质地:润滑清洁巾,保护皮肤。
提示

部分国家和地区无法交付。不能提供快递送货服务。

技术参数
污染程度
强附着性工质
属性
不含溶剂
包装形状
种类
清洁抹布
系列
Kresto®
纸巾数量
70
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加