咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
吊车秤
商品编号
A47901
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A47901 600
A47901 1500
A47901 3000
IP 保护等级
中间称重范围读数
净重
和最大值之间的误差极限
外壳 宽度
外壳 深度
外壳高度
工作温度
总长度
所含电池数量
称重上限读数
系列
读数
IP 65
12kg
0.2%
201mm
128.5mm
160mm
-10°C - 40°C
477mm
2
OCS-TN
200g
IP 65
200g
13kg
0.2%
201mm
128.5mm
160mm
-10°C - 40°C
477mm
2
500g
OCS-TN
IP 65
500g
15kg
0.2%
201mm
128.5mm
160mm
-10°C - 40°C
532mm
2
1000g
OCS-TN
1000g
销售价 数量
 
5692.83
6108.06
9483.59
  • 商品详情

商品详情

商品名称:吊车秤
商品编号:A47901 600
技术说明

一款具有扣重、累加、读数锁定及单位转换功能,IP65防水、防尘,带背景照明的LED显示屏的电子吊车秤。
  • 采用一体式传感器设计,铝合金精密压铸外壳,坚固耐用
  • 合金钢吊环和带安全锁吊钩,坚固耐用
  • 内置锂电池充电一次可连续待机72小时(不带背光时)
  • 超载记录管理
  • 配备远程遥控器,支持25米远距离传输
  • 可选安卓手机APP管理软件,可遥控称重操作,管理称重记录信息

供货范围

带有遥控装置,配套2块电池, 内置电池7.4V 5200mA及电源适配器。
选配WIFI通讯。
选配蓝牙通讯,支持10米距离传输。
属性
IP 保护等级
IP 65
中间称重范围读数
净重
12kg
和最大值之间的误差极限
0.2%
外壳 宽度
201mm
外壳 深度
128.5mm
外壳高度
160mm
工作温度
-10°C - 40°C
总长度
477mm
所含电池数量
2
称重上限读数
系列
OCS-TN
读数
200g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加