咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
激光测距仪
商品编号
465540
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
465540 60
465540 110
IP 保护等级
供电
加法/减法功能
动态测量
宽度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
最小值/最大值测量
有效距离
测量值存储器
测量提示音
测量精度
电池续航能力(测量次数)
电源
自动关机
重量
长度
间接测量(Pythagoras)功能
面积和体积计算
高度
IP 54
电池驱动
46mm
081551 LR3
2
60m
20
±1.5mm
4000
2× 081551 LR3
3min
100g
110mm
28mm
IP 54
电池驱动
46mm
081551 LR3
2
110m
20
±1.5mm
4000
2× 081551 LR3
3min
100g
110mm
28mm
销售价 数量
 
1225.07
1405.78

商品详情

商品名称:激光测距仪
商品编号:465540 110
精度

在测量条件良好的情况下,在 10 米的测量距离上误差为 ±1.5 mm。
技术说明

价廉物美的激光测距仪,可以快速而又方便的开展标准测量。符合人体工程学设计的双成分壳体。柔软的键盘,带有直观的图标。LCD 显示屏,带有可以开关的背光照明。显示屏上的图形图标可以在测量过程中为操作者提供支持辅助。2 类激光。
供货范围

配有 2× 电池,编号 081551 LR3,腰包和手环。
功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
属性
IP 保护等级
IP 54
供电
电池驱动
加法/减法功能
动态测量
宽度
46mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081551 LR3
所含电池数量
2
最小值/最大值测量
有效距离
110m
测量值存储器
20
测量提示音
测量精度
±1.5mm
电池续航能力(测量次数)
4000
电源
2× 081551 LR3
自动关机
3min
重量
100g
长度
110mm
间接测量(Pythagoras)功能
面积和体积计算
高度
28mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加