咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
粗绒砂带(A)
商品编号
558488
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度对比
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
558488 100
558488 180
558488 280
粒度
粒度对比
规格
颜色
100
A 粗
褐色
中等
180
A medium
红色
极细
280
A 特细
蓝色
销售价 数量
 
966.80
841.89
841.89
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
外部直径:
数量:

商品详情

商品名称:粗绒砂带(A)
商品编号:558488
技术说明

人造尼龙粗绒材质,带有人造树脂粘结的磨料,使用寿命长,均匀的表面抛光效果,发热量小。
应用

用于研磨粗表面,可产生质量稳定的表面。可以用于清除锈膜,轻微污染和褪除色漆。
技术参数
磨料缩写
A
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
属性
应用
INOC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
油漆
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
木材
适用
铜锌合金
适用
钛合金
适用
通用
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
适用
铝镁合金
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加