咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
系统储存柜 透明有机玻璃门
商品编号
A94455
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A94455 2000
存储搁板数目
宽度
抽屉 / 抽出式搁板承重量
抽屉个数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
深度
高度
4
1023mm
75kg
3
100%
100kg
555mm
2000mm
销售价 数量
 
7950.53

商品详情

商品名称:系统储存柜 透明有机玻璃门
商品编号:A94455 2000
技术说明

带活动隔板和常规开启式单导轨抽屉(抽屉位置可调节)。每块活动隔板深500 mm,承载能力100 kg。抽屉可拉开总长的100%,每个抽屉的承载能力75kg。回转门可以闭锁,重型门确保使用寿命。十年质保。
颜色

柜体浅灰色RAL 7035,抽屉 / 门煤灰色RAL 7016,粉末涂层 。
属性
存储搁板数目
4
宽度
1023mm
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉个数
3
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
100kg
深度
555mm
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加