咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作台 高分子台面
商品编号
A92325
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:工作台 高分子台面
商品编号:A92325
颜色

框架浅灰色RAL 7035,粉末涂层。
技术说明

工作台,50mm厚工作台面。工作台整体承重1000KG。十年质保。
提示

高分子台面不建议加装台虎钳。
技术参数
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
1000kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加