咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角薄壁加长套筒
商品编号
A65022
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
产品规格
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 24
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A65022 7
A65022 8
A65022 9
A65022 10
A65022 11
A65022 12
A65022 13
A65022 14
A65022 15
A65022 16
A65022 17
A65022 18
A65022 19
A65022 20
A65022 21
A65022 22
A65022 24
扳手开口度
长度
7mm
65mm
8mm
65mm
9mm
65mm
10mm
65mm
11mm
65mm
12mm
65mm
13mm
65mm
14mm
65mm
15mm
65mm
16mm
65mm
17mm
65mm
18mm
65mm
19mm
65mm
20mm
65mm
21mm
65mm
22mm
65mm
24mm
65mm
销售价 数量
 
60.91
60.91
60.91
60.91
60.91
60.91
67.66
67.66
67.66
79.95
79.95
79.95
86.16
86.16
92.32
101.50
119.99

商品详情

商品名称:六角薄壁加长套筒
商品编号:A65022 7
技术说明

依照德国DIN 3121和DIN 3129制造,高级铬钼合金钢锻造成型,CNC机械加工技术。
技术参数
方形驱动插口
3/8inch
驱动型式
六角套筒扳手
属性
扳手开口度
7mm
长度
65mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加