咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX开口棘轮扳手
商品编号
A61480
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A61480 8
A61480 9
A61480 10
A61480 11
A61480 12
A61480 13
A61480 14
A61480 15
A61480 16
A61480 17
A61480 18
A61480 19
套环高度 h2
开口宽度 b
开口高度 h1
扳手开口度
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
梅花直径 D
7.5mm
17.5mm
5.5mm
8mm
公制
140mm
18.5mm
8mm
19.5mm
5.5mm
9mm
公制
152mm
19.5mm
8.4mm
22mm
6mm
10mm
公制
160mm
21.7mm
9mm
23.5mm
6.5mm
11mm
公制
167mm
23.2mm
9.7mm
26mm
7mm
12mm
公制
174mm
25.8mm
9.8mm
28mm
7mm
13mm
公制
180mm
26.8mm
10.1mm
30mm
7.5mm
14mm
公制
190mm
28.4mm
10.4mm
32mm
8mm
15mm
公制
200mm
29.7mm
11mm
34mm
8mm
16mm
公制
214mm
31.5mm
11.2mm
35.5mm
8.5mm
17mm
公制
230mm
33.8mm
11.6mm
37mm
9mm
18mm
公制
240mm
34.6mm
11.9mm
40mm
9mm
19mm
公制
250mm
35.8mm
销售价 数量
 
71.19
73.71
74.84
76.10
82.28
83.40
84.67
89.59
93.24
99.41
104.31
105.59

商品详情

商品名称:HOLEX开口棘轮扳手
商品编号:A61480 8

技术说明

落锤锻造。梅花头带有平滑转动的棘轮。工作角度仅需5°。
材料

铬钒钢制成,亚光镀铬。

属性
套环高度 h2
7.5mm
开口宽度 b
17.5mm
开口高度 h1
5.5mm
扳手开口度
8mm
扳手开口度尺寸
公制
扳手长度 L
140mm
梅花直径 D
18.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加