咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
起重磁铁 LM
商品编号
382030
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
最大承载能力(扁平)
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
382030 165
382030 325
382030 650
382030 1300
尺寸 A
尺寸 B
尺寸 C
尺寸 D
尺寸 E
尺寸 F
尺寸 G
最大宽度,扁平
最大承载能力,圆形
最大承载能力,扁平
最大直径,圆形
最大长度,扁平
最小材料壁厚,圆形
最小材料壁厚,扁平
重量
95.1mm
114mm
60mm
69mm
50mm
166.2mm
30mm
500mm
70kg
165kg
100mm
2500mm
40mm
2mm
5kg
154mm
178mm
99.3mm
99mm
81mm
228mm
50mm
1000mm
160kg
325kg
200mm
2500mm
60mm
4mm
9.2kg
248.3mm
272.3mm
117.3mm
100mm
81mm
237mm
50mm
1500mm
320kg
650kg
270mm
2500mm
65mm
6mm
26kg
309.5mm
333.5mm
147.4mm
121.5mm
112mm
323mm
64mm
1500mm
630kg
1300kg
300mm
3300mm
100mm
10mm
56kg
销售价 数量
 
7689.47
11467.62
16261.06
27745.33
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:起重磁铁 LM
商品编号:382030 165

优点

  • 令人印象深刻的提升能力,最高可达几千克,视型号而定。

  • 配备稳定的磁性系统和防止意外松开的安全联锁装置。

  • 永久磁铁无需外部电源——是移动应用的理想选择。

  • 紧凑型结构,易于操作和存放。


应用

  • 装卸机床

  • 安全提升和输送高达 1300 kg 的平面和圆形材料。

  • 适用于铸铁部件或者钢件、板材、棒材或者管材。

  • 应用场合包括仓库、铸造车间/钢铁厂,钢件的仓储,模具制造和生产区域。


提示

在 ST 材料中空气间隙 < 0.1 mm!仅在磁性表面上接通永磁起重吸盘!基于安全方案,可调整待提升工件的几何形状。撕开力检测证书承索即寄。法定年度测试符合 DIN EN 13155 标准。在 eShop 上提供退货表格。
描述

永磁起重器是安全高效地搬运铁磁材料的理想解决方案。无论是在生产厂、仓库还是建筑工地,这些强大的工具可提供超强性能且易于操作。
技术说明

  • 手动操作式磁铁,供个人使用。紧凑且坚固的设计,带有高性能铷磁体永久磁铁。

  • 优化的性能,即使是在空隙大的情况下,没有磁力减弱。

  • 经过认证和个别测试的分离力确保操作员的 3 面安全性(参见检测证书)。

  • 全封闭,紧凑且轻便的起重磁铁,配有安全锁扣机构。

  • 坚固的设计,磁铁开关十分的轻便。

  • 磁铁的吸附面带有 2 个纵向磁极。

  • 带安全联锁且运行顺畅的操纵杆。

  • 采用经典 GARANT 设计实现优质加工,搭配精心考虑的操作员和安全需要。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加