咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
延长管
商品编号
618610
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
618610 460
618610 610
618610 760
618610 860
管内径
管外径
适用的扳手开度
长度
19mm
25mm
24mm - 30mm
460mm
22mm
28mm
32mm - 41mm
610mm
25.5mm
31.5mm
46mm - 55mm
760mm
30mm
36mm
60mm - 85mm
860mm
销售价 数量
 
277.02
420.29
625.67
824.67

商品详情

商品名称:延长管
商品编号:618610 860
应用

用于重型套头扳手,编号 618500 / 618510。
技术说明

镀铬。
属性
管内径
30mm
管外径
36mm
适用的扳手开度
60mm - 85mm
长度
860mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加