咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
伸缩磁起子套筒
商品编号
A65007
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
产品规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A65007 7X100
A65007 8X100
A65007 8X150
A65007 8X200
A65007 10X100
A65007 10X150
A65007 10X200
A65007 10X250
A65007 12X100
A65007 12X150
A65007 12X200
A65007 12X250
A65007 13X100
A65007 13X150
A65007 13X200
A65007 14X100
A65007 14X150
A65007 14X200
扳手开口度
长度
7mm
100mm
8mm
100mm
8mm
150mm
8mm
200mm
10mm
100mm
10mm
150mm
10mm
200mm
10mm
250mm
12mm
100mm
12mm
150mm
12mm
200mm
12mm
250mm
13mm
100mm
13mm
150mm
13mm
200mm
14mm
100mm
14mm
150mm
14mm
200mm
销售价 数量
 
337.47
337.47
337.47
376.14
337.47
337.47
376.14
414.86
337.47
337.47
376.14
429.04
337.47
337.47
376.14
337.47
337.47
376.14

商品详情

商品名称:伸缩磁起子套筒
商品编号:A65007 7X100

技术说明

依照德国DIN 3121和DIN 3129制造,高级铬钼合金钢锻造成型,CNC机械加工技术。

技术参数
驱动型式
六角套筒扳手
方形驱动插口
1/4inch
属性
扳手开口度
7mm
长度
100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加