咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
十二角加长套筒
商品编号
A65223
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
产品规格
  • 14
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 21
  • 22
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A65223 14
A65223 16
A65223 17
A65223 18
A65223 19
A65223 21
A65223 22
扳手开口度
长度
14mm
95mm
16mm
95mm
17mm
95mm
18mm
95mm
19mm
95mm
21mm
95mm
22mm
95mm
销售价 数量
 
313.80
313.80
313.80
313.80
313.80
313.80
313.80

商品详情

商品名称:十二角加长套筒
商品编号:A65223 16
技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式螺丝起子上。带有用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动符合DIN 3121。带有保护螺丝和螺母的特殊轮廓,类似 AS 驱动轮廓。出于安全考虑,必须配有安全销和橡胶垫圈。
依照德国DIN 3121和DIN 3129制造,高级铬钼合金钢锻造成型,CNC机械加工技术。
技术参数
方形驱动插口
3/4inch
驱动型式
十二角套筒扳手
材料
铬钼钢
属性
扳手开口度
16mm
长度
95mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加