咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
十二角加长套筒
商品编号
A65026
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
产品规格
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 21
  • 22
  • 24
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A65026 6
A65026 7
A65026 8
A65026 9
A65026 10
A65026 11
A65026 12
A65026 13
A65026 14
A65026 15
A65026 16
A65026 17
A65026 18
A65026 19
A65026 21
A65026 22
A65026 24
扳手开口度
长度
6mm
63mm
7mm
63mm
8mm
63mm
9mm
65mm
10mm
65mm
11mm
65mm
12mm
65mm
13mm
65mm
14mm
65mm
15mm
65mm
16mm
65mm
17mm
65mm
18mm
65mm
19mm
65mm
21mm
65mm
22mm
65mm
24mm
65mm
销售价 数量
 
64.01
64.01
64.01
64.01
64.01
64.01
64.01
71.05
71.05
71.05
84.00
84.00
84.00
90.43
96.89
106.75
123.03

商品详情

商品名称:十二角加长套筒
商品编号:A65026 6
技术说明

依照德国DIN 3121和DIN 3129制造,高级铬钼合金钢锻造成型,CNC机械加工技术。
技术参数
驱动型式
十二角套筒扳手
材料
铬钼钢
方形驱动插口
3/8inch
属性
扳手开口度
6mm
长度
63mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加