咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
十二角标准套筒
商品编号
A65016
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
产品规格
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A65016 6
A65016 7
A65016 8
A65016 9
A65016 10
A65016 11
A65016 12
A65016 13
A65016 14
A65016 15
A65016 16
A65016 17
A65016 18
A65016 19
A65016 20
A65016 21
A65016 22
扳手开口度
长度
6mm
30mm
7mm
30mm
8mm
30mm
9mm
30mm
10mm
30mm
11mm
30mm
12mm
30mm
13mm
30mm
14mm
32mm
15mm
32mm
16mm
32mm
17mm
32mm
18mm
34mm
19mm
34mm
20mm
34mm
21mm
34mm
22mm
34mm
销售价 数量
 
47.68
47.68
47.68
47.68
47.68
47.68
47.68
47.68
47.68
48.90
54.77
55.37
56.59
61.24
63.07
68.00
71.05

商品详情

商品名称:十二角标准套筒
商品编号:A65016 6
技术说明

依照德国DIN 3121和DIN 3129制造,高级铬钼合金钢锻造成型,CNC机械加工技术。
技术参数
方形驱动插口
3/8inch
材料
铬钼钢
驱动型式
十二角套筒扳手
属性
扳手开口度
6mm
长度
30mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加