咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
断气式脉冲工具
商品编号
A07958
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07958 6
A07958 7
A07958 9
A07958 11
A07958 13
制造商名称
工具装夹尺寸
工具装夹驱动型式
扭矩范围
推荐的软管尺寸(内径)
最大空气消耗
最高转速
重量
长度
FLT-6-3 BF
3/8inch
外四方inch
22Nm - 35Nm
10mm
9l/min
6300min-1
1kg
193mm
FLT-7-3 BF
3/8inch
外四方inch
30Nm - 50Nm
10mm
10l/min
6100min-1
1.1kg
190mm
FLT-9-3 BF
1/2inch
外四方inch
45Nm - 85Nm
10mm
11l/min
4800min-1
1.6kg
209mm
FLT-11-3 BF
1/2inch
外四方inch
70Nm - 120Nm
10mm
13l/min
4500min-1
1.85kg
218mm
FLT-13-3 BF
1/2inch
外四方inch
110Nm - 150Nm
10mm
14l/min
3400min-1
2.1kg
228mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:断气式脉冲工具
商品编号:A07958 6
优点

  • 由于采用先进的脉冲单元设计,从而提高工具的更长使用寿命。
  • 储油机构的设计是用以补偿拧紧硬连接时油压的突然上升,将扭矩的发散和误差最小化。柱塞机构的优点是提升拧紧精度。FUJI 新型断气阀和活塞设计使活塞的运动更加平滑,通向断气阀的油压变化更加精确,工具的拧紧精度有了大幅提升,更加完美。
  • 产品适配性强,应用广泛,为各种装配应用提供了理想的脉冲工具。

技术说明

该系列断气式脉冲工具是各种装配应用的最佳脉冲工具。其先进的脉冲单元设计使其使用寿命是上一代Fuji FLT系列的3倍,从而降低了维护成本,减少了工具更换,提高生产力。
属性
制造商名称
FLT-6-3 BF
工具装夹尺寸
3/8inch
工具装夹驱动型式
外四方inch
扭矩范围
22Nm - 35Nm
推荐的软管尺寸(内径)
10mm
最大空气消耗
9l/min
最高转速
6300min-1
重量
1kg
长度
193mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加