咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX三爪拉马
商品编号
A88013
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A88013 3
A88013 8
内部夹持范围
外部夹持范围
15mm - 80mm
15mm - 80mm
30mm - 210mm
30mm - 210mm
销售价 数量
 
109.20
557.20
  • 商品详情

商品详情

商品名称:HOLEX三爪拉马
商品编号:A88013 3
技术说明

铬钒钢锻造拉爪,锻造横梁,T型加强螺纹,顶部防护帽(4寸以上)。
技术参数
材料
铬钒钢
属性
内部夹持范围
15mm - 80mm
外部夹持范围
15mm - 80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加