咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰数显指示表
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
A43939
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A43939 12,7
A43939 12,7S
分辨率可选
外壳直径
测量力
测量范围
装夹柄直径 h6
误差范围
0.005mm
59mm
1.5N
0mm - 12.7mm
8mm
0.02mm
0.01mm
59mm
1.5N
0mm - 12.7mm
8mm
0.002mm
销售价 数量
 
819.25
2237.40
  • 商品详情

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰数显指示表
商品编号:A43939 12,7

技术说明

采用三丰专有ABS (absolute) 传感器,无需进行原点恢复。
供货范围

包括1枚电池,纽扣型氧化银电池SR44。

技术参数
读数可进行转换
mm / 英寸
测量值保存
一次性的零位设置
属性
分辨率可选
0.005mm
外壳直径
59mm
测量力
1.5N
测量范围
0mm - 12.7mm
装夹柄直径 h6
8mm
误差范围
0.02mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加