咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢瓶气瓶推车
商品编号
A91950
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91950 AC12C
A91950 AC24C
最大负荷
材料
气瓶直径
120kg
碳钢
140mm - 300mm
200kg
碳钢
140mm - 300mm
销售价 数量
 
1531.38
2320.79

商品详情

商品名称:钢瓶气瓶推车
商品编号:A91950 AC12C
技术说明

采用优质钢管焊接而成,配有安全链条(可调节长度),推车采用橡胶实心轮胎,牢固耐用。
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术参数
客户自行安装
属性
最大负荷
120kg
材料
碳钢
气瓶直径
140mm - 300mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加