咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
组合式办公文件柜
商品编号
A99822
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A99822 SILVER
A99822 WHITE
主体颜色
宽度
深度
高度
RAL7040
900mm
450mm
1810mm
RAL9003
900mm
450mm
1810mm
销售价 数量
 
3483.79
3483.79

商品详情

商品名称:组合式办公文件柜
商品编号:A99822 SILVER

技术说明

部分采用玻璃门,采用优质钢化玻璃,符合3C认证,一旦破损会呈粒状整体碎掉,有效防止割伤 人。
对开铁门柜+对开玻璃门柜
特征

  • 采用优质冷轧钢板。

  • 裸板材厚度0.7mm,喷涂后厚度达0.8mm以上。

  • 高品质的五金件,坚固耐用,舒适灵活。


属性
主体颜色
RAL7040
宽度
900mm
深度
450mm
高度
1810mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加