咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
办公文件柜 玻璃门
商品编号
A99815
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A99815 SILVER
A99815 WHITE
主体颜色
存储搁板数目
宽度
深度
高度
RAL7040
4
900mm
450mm
1810mm
RAL9003
4
900mm
450mm
1810mm
销售价 数量
 
2907.72
2907.72

商品详情

商品名称:办公文件柜 玻璃门
商品编号:A99815 SILVER
技术说明

采用优质钢化玻璃,符合3C认证,一旦破损会呈粒状整体碎掉,有效防止割伤人。
特征

  • 采用优质冷轧钢板。
  • 裸板材厚度0.7mm,喷涂后厚度达0.8mm以上。
  • 高品质的五金件(拉手、锁芯、门铰链),坚固耐用,舒适灵活。
  • 搁板采用优质冷轧板,均匀承重达50kg。
  • 搁板调节间距31mm,其搁板间净高度≥321mm,适用于不同尺寸的文件夹。

技术参数
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
50kg
高度调整单位尺寸
31mm
属性
主体颜色
RAL7040
存储搁板数目
4
宽度
900mm
深度
450mm
高度
1810mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加