咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
旋转工作凳
商品编号
A96527
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A96527 BLACK
十字底座直径
十字支座材料
十字支座规格
底架规格
座垫直径
座椅面材料
颜色 椅面材料
高度调整方式
600mm
铝合金
底脚垫
五臂撑脚
330mm
人造皮革
黑色
气动升降
销售价 数量
 
656.53
  • 商品详情

商品详情

商品名称:旋转工作凳
商品编号:A96527 BLACK
颜色

黑色
技术说明

椅面材质:人造皮革,舒适柔软,易于擦拭保养。
气杆升降:气动升降,通过美国BIFMA安全耐久测试认证。
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术参数
高度调整范围
385mm - 520mm
安全证书
获得认证的安全性
椅子承重
120kg
客户自行安装
属性
十字底座直径
600mm
十字支座材料
铝合金
十字支座规格
底脚垫
底架规格
五臂撑脚
座垫直径
330mm
座椅面材料
人造皮革
颜色 椅面材料
黑色
高度调整方式
气动升降
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加