咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平衡重式单臂吊
商品编号
A91021
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:平衡重式单臂吊
商品编号:A91021

颜色

RAL5012喷塑。
特征

  • 平衡重式无支腿重载设计专用于为塑机、加工中心、压机等吊装模具或工件。

  • 出厂前125%过载测试,符合CE要求。

  • 油罐密封采用工程机械标准设计,安全可靠,省时省力。

  • 吊臂长度可五工位手动调节,配有锻造重载可旋转吊钩。

  • 底部配有适于叉车装卸的货叉孔,吊臂可向后折叠,方便运输。

  • 独特的脚刹机构,操作简单方便。


提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。


技术参数
付费安装
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加