咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
绝缘手套 25KV 113909
商品编号
A09495
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09495 25
手套类型
最大交流电工作电压
电工手套
21750V
销售价 数量
 
220.11
  • 商品详情

商品详情

商品名称:绝缘手套 25KV 113909
商品编号:A09495 25
技术说明

绝缘手套,均码。
  • 橡胶材质,表面光滑精整。
  • 测试电压:交流电25KV。
  • 使用范围:最大使用交流电压 21750V
  • 达到或超过现行Q/12HG6095-2011标准,IEC60903-2002标准。
  • 加强的耐用性,舒适性和机械强度。

属性
手套类型
电工手套
最大交流电工作电压
21750V
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加