咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
超低型电动升降平台
商品编号
A91015
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91015 HY1001
A91015 HY1002
A91015 HY1501
A91015 HY1502
A91015 HY2001
A91015 HY2002
基座宽度
承重量
电源电压
电源频率
行程时间
装卸面 宽度
装卸面 长度
重量
长度 底座
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
1074mm
1000kg
380V
50Hz
25s
1140mm
1450mm
357kg
1325mm
85mm - 860mm
1074mm
1000kg
380V
50Hz
25s
1140mm
1600mm
364kg
1325mm
85mm - 860mm
734mm
1500kg
380V
50Hz
30s
800mm
1600mm
302kg
1325mm
105mm - 870mm
734mm
1500kg
380V
50Hz
30s
1000mm
1600mm
401kg
1325mm
105mm - 870mm
1114mm
2000kg
380V
50Hz
35s
1200mm
1600mm
419kg
1427mm
105mm - 870mm
734mm
2000kg
380V
50Hz
35s
1000mm
1600mm
405kg
1427mm
105mm - 870mm
销售价 数量
 
28205.48
28222.88
31252.41
31790.29
33323.25
34234.48

商品详情

商品名称:超低型电动升降平台
商品编号:A91015 HY1001
提示

产品出厂时附带专用于装卸升降平台的吊耳,以确保正确的吊装升降平台。标准供货含一条3.5米三相四芯线,不含电源插头。
技术说明

重载设计,结构坚固安全;标配斜坡方便货物上下。采用高品质泵站,货物起升平稳有力。采用防夹剪叉设计,枢销轴部位采用自润滑设计,延长使用寿命。台面下方配有铝合金安全档条,当下降遇到障碍物时立即停止下降,确保安全。液压系统配有安全阀防止过载操作。重载型油缸配有防爆阀,当油管爆裂时可防止升降平台快速坠落。
属性
基座宽度
1074mm
承重量
1000kg
电源电压
380V
电源频率
50Hz
行程时间
25s
装卸面 宽度
1140mm
装卸面 长度
1450mm
重量
357kg
长度 底座
1325mm
高度调整范围(工作台面上沿)最小 - 最大
85mm - 860mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加