咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
耐磨防滑钢花纹橡胶走道垫 黑色
商品编号
A96456
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A96456 85X75
A96456 150X90
A96456 240X150
A96456 800X150
厚度
可插拔
宽度
表面
长度
防滑底面
3mm
75cm
橡胶
85cm
3mm
90cm
橡胶
150cm
3mm
150cm
橡胶
240cm
3mm
150cm
橡胶
800cm
销售价 数量
 
136.44
225.04
599.77
2016.00

商品详情

商品名称:耐磨防滑钢花纹橡胶走道垫 黑色
商品编号:A96456 85X75
颜色

黑色
提示

尺寸可订做,可另外询价。
特征

  • 产品采用丁晴橡胶材质,具有耐油脂,耐高温,抗严寒的特点,同时亦具有较强的抗拉性能,耐磨耐用。
  • 产品尺寸灵活,通常以卷材形式铺设,具有较强的防滑效果。
  • 表面采用钢纹结构,有效增强产品的防滑性以及耐用性,确保产品的使用寿命。

技术说明

耐磨防滑耐油钢花纹橡胶走道垫,适用于工业或者商业后台操作区域,或者重油湿滑区域,也适用于工厂的通道,能够防止地面湿滑带来的人员摔伤,也可用于托盘和集装箱防滑,工具箱抽屉防滑,特殊车辆维修场所的地面防滑等。
技术参数
材料特性
耐油脂 耐高温 -
舒适的站姿
防滑
属性
厚度
3mm
可插拔
宽度
75cm
表面
橡胶
长度
85cm
防滑底面
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加