咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具车配件
商品编号
A91654
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91654 1
A91654 2
A91654 3
型号
宽度
深度
高度
1
300mm
135mm
250mm
2
320mm
90mm
120mm
3
302mm
120mm
60mm
销售价 数量
 
189.36
166.11
91.36

商品详情

商品名称:工具车配件
商品编号:A91654 3

技术说明

工具车用配件,配合用于A91644 6或A91644 7。

应用
工具车用多用途挂箱。
属性
型号
3
宽度
302mm
深度
120mm
高度
60mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加