咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
加长底座
商品编号
361230
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361230 125
361230 125XL
主体高度 c −0.02
孔中心距 e
孔中心距 f
孔中心距 x
孔中心距 y
定心销直径 k H7
宽度 B
槽宽 n H7
用于类型
适合的颜色代码
锪孔直径 u
长度 L
85mm
100mm
96mm
125.5mm
200mm
30mm
154mm
20mm
125
Centro Gripp T-Rex
13mm
250mm
100mm
30mm
126mm
20mm
125
HiPo LC-GARANT LCV125G NC8 TC Titan
400mm
销售价 数量
 
12778.33
21402.46

商品详情

商品名称:加长底座
商品编号:361230 125


适用于
T-Rex,编号 361202 / Centro Gripp,编号 361180。
供货范围
加长底座,带 1 个定位销,2 个螺母和 4 个螺栓。
属性
主体高度 c −0.02
85mm
孔中心距 e
100mm
孔中心距 f
96mm
孔中心距 x
125.5mm
孔中心距 y
200mm
定心销直径 k H7
30mm
宽度 B
154mm
槽宽 n H7
20mm
用于类型
125
适合的颜色代码
Centro Gripp T-Rex
锪孔直径 u
13mm
长度 L
250mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加