咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切断刀座
商品编号
273897
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
273897 20
273897 25
h2
h3
h4
凸肩长度 b
总长度 L
柄宽 b3
8mm
38mm
20mm
20mm
90mm
36mm
8mm
43mm
25mm
20mm
100mm
36mm
销售价 数量
 
2026.21
2026.21

商品详情

商品名称:切断刀座
商品编号:273897 25


技术参数
适用于车刀高度 h5
26mm
属性
h2
8mm
h3
43mm
h4
25mm
凸肩长度 b
20mm
总长度 L
100mm
柄宽 b3
36mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加