咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
卡爪对
商品编号
362120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
362120 125
362120 150
362120 200
卡爪宽度
适合的颜色代码
125mm
Gerardi 125
150mm
Gerardi 150
200mm
Gerardi 200
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:卡爪对
商品编号:362120 200


属性
卡爪宽度
200mm
适合的颜色代码
Gerardi 200
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加