咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DCMT 070208
商品编号
260486
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260486 CA115P
260486 CA125P
260486 CA315
260486 PV720
ISO 代码,转位刀片
主要应用
公差
刀具材料
切削加工条件
切削参数(连续性)
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
干式加工
断屑槽
更换次数/切刃数量
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
钻削应用
驱动轮廓
DCMT 070208
P
M
HM
连续
120m/min - 340m/min
1.75mm
0.55mm
0.5mm - 3mm
GK
2
CA115P
精加工
0.8mm
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
DCMT 070208
P
M
HM
轻微中断
90m/min - 260m/min
1.75mm
0.55mm
0.5mm - 3mm
GK
2
CA125P
精加工
0.8mm
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
DCMT070208
K
M
轻微中断
适用
60m/min - 230m/min
0.5mm - 3mm
适用
适用
GK
2
CA315
精加工
0.8mm
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
轻微中断
精加工
DCMT 070208
P
M
HM
连续
60m/min - 270m/min
1.75mm
0.55mm
0.5mm - 3mm
适用
GK
2
PV720
粗加工 - 精加工
0.8mm
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
销售价 数量
 
166.95
166.95
179.46
105.32
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:DCMT 070208
商品编号:260486
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加