咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DC.T 070204
商品编号
260483
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260483 CA115P
260483 CA125P
ISO 代码,转位刀片
主要应用
公差
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
DCMT 070204
P
M
HM
连续
120m/min - 340m/min
1.75mm
0.25mm
0.5mm - 3mm
GK
2
CA115P
精加工
0.4mm
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
DCMT 070204
P
M
HM
轻微中断
90m/min - 260m/min
1.75mm
0.25mm
0.5mm - 3mm
GK
2
CA125P
精加工
0.4mm
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
销售价 数量
 
166.95
166.95
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:DC.T 070204
商品编号:260483
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加