咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DCMT 11T308
商品编号
260387
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
260387 CA115P
260387 CA125P
260387 CA510
260387 CA510(套装10件/套)
260387 CCX
260387 PV720
260387 PV720(套装10件/套)
260387 SW05
260387 SW05(套装10件/套)
ISO 代码,转位刀片
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
主要应用
公差
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
参数
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
钻削应用
DCMT 11T308
P
M
HM
连续
120m/min - 340m/min
2.75mm
0.55mm
0.5mm - 1.5mm
HQ
2
CA115P
精加工
0.8mm
0.05mm/rev - 0.25mm/rev
DCMT 11T308
P
M
HM
轻微中断
90m/min - 260m/min
2.75mm
0.55mm
0.5mm - 1.5mm
HQ
2
CA125P
精加工
0.8mm
0.05mm/rev - 0.25mm/rev
DCMT 11T308
P
M
HM
连续
140m/min - 450m/min
2.75mm
0.55mm
0.5mm - 1.5mm
MQ
2
适用
CA510
精加工
0.8mm
0.05mm/rev - 0.25mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
详见对应单件商品参数
DCMT11T308
P
M
连续
150m/min - 370m/min
0.1mm - 1mm
PP
2
CCX
粗加工 - 精加工
0.8mm
0.05mm/rev - 3mm/rev
连续
DCMT 11T308
M
HM
连续
60m/min - 270m/min
2.75mm
0.55mm
0.5mm - 1.5mm
适用
HQ
2
PV720
精加工
0.8mm
0.05mm/rev - 0.25mm/rev
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
详见对应单件商品参数
DCMT 11T308
适用m/min
钛合金
M
HM
连续
40m/min - 100m/min
2.75mm
0.55mm
0.1mm - 1mm
MQ
2
适用
SW05
精加工
0.8mm
0.05mm/rev - 0.2mm/rev
适用
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
140.22
144.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

霍 夫 曼

  • 热销
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:DCMT 11T308
商品编号:260387 SW05(套装10件/套)


技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
ISO 代码,转位刀片
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
主要应用
公差
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
参数
详见对应单件商品参数
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
钻削应用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加