咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CC.T 060202
商品编号
260140
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260140 HB7010-2
260140 HB7020-2
260140 HB7035-2
260140 HB7130-2
260140 HB7140-2
ISO 代码,转位刀片
主要应用
公差
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
断屑槽
更换次数/切刃数量
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
钻削应用
驱动轮廓
CCMT 060202
P
M
HM
连续
120m/min - 440m/min
2mm
0.15mm
0.3mm - 2mm
SM
2
HB7010-2
粗加工精加工
0.2mm
0.08mm/rev - 0.3mm/rev
连续
粗加工精加工
CCMT 060202
P
M
HM
轻微中断
110m/min - 350m/min
2mm
0.15mm
0.3mm - 2mm
SM
2
HB7020-2
粗加工精加工
0.2mm
0.08mm/rev - 0.3mm/rev
轻微中断
粗加工精加工
CCMT 060202
P
M
HM
严重中断
80m/min - 290m/min
2mm
0.15mm
0.3mm - 2mm
SM
2
HB7035-2
粗加工精加工
0.2mm
0.08mm/rev - 0.3mm/rev
严重中断
粗加工精加工
CCMT 060202
M
M
HM
轻微中断
70m/min - 240m/min
2mm
0.15mm
0.2mm - 4mm
VM
2
HB7130-2
精加工
0.2mm
0.1mm/rev - 0.4mm/rev
CCMT 060202
M
M
HM
严重中断
60m/min - 200m/min
0.2mm - 4mm
VM
2
HB7140-2
精加工
0.2mm
0.1mm/rev - 0.4mm/rev
严重中断
精加工
销售价 数量
 
132.40
132.40
132.40
114.81
114.58

商品详情

商品名称:CC.T 060202
商品编号:260140
技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加