咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
透明抽屉
商品编号
963259
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
963259 250-1
963259 250-2
963259 250-3
宽度
深度
高度
80mm
239mm
58mm
159mm
239mm
92mm
320mm
240mm
57mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:透明抽屉
商品编号:963259 250-1


适用于
抽屉单元编号 963255 规格 24。
属性
宽度
80mm
深度
239mm
高度
58mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加