咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
档案柜悬挂插件,用于 抽屉宽度 20G – 56G
商品编号
951826
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
951826 14
951826 16
951826 20
951826 24
配套适用的抽屉 有效深度
配套适用的抽屉有效深度(G)
350mm
14
400mm
16
500mm
20
600mm
24
销售价 数量
 
409.88
441.13
490.77
556.91

商品详情

商品名称:档案柜悬挂插件,用于 抽屉宽度 20G – 56G
商品编号:951826 20

适用于

抽屉正面高度 300 mm。
颜色

烟灰色 RAL 7016,粉末涂层。
提示

档案柜隔板不适合抽屉宽度 12G。
技术说明

档案柜悬挂插件(成对),用于悬挂至规格尺寸 300 的抽屉。抽屉宽度 20G 搭配一个档案柜隔板。抽屉宽度 36G 搭配两个并排档案柜隔板。

适用于
抽屉,有效深度 20G。
属性
配套适用的抽屉 有效深度
500mm
配套适用的抽屉有效深度(G)
20
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加