首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
车间装备
安防生产
仓储设备
存储器具
防静电工位器具
工具组套
工位器具
工位器具附件
工作梯及作业平台
物流搬运设备
智能工位器具
清洁工具
其他
工位器具
存储柜
刀具车
刀具存储配件
刀具柜
电动升降工作台
电脑柜(台)
更衣柜
工具柜
工具柜配件
工作凳(椅)
工作台
工作台配件
可移动工具柜
可移动工具柜配件
可移动工作台
可移动工作台配件
六角工作台
转角工作台
组合工作台
办公工作站
存储柜配件
刀具架
更衣柜配件
工作凳(椅)配件
钥匙柜
工具柜
翼门式辅助箱柜 无防滚凸缘
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
翼门式辅助箱柜 无防滚凸缘
商品编号
932101
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT GridLine
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
模块编码
高度
800
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
车间装备类 货期详询
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
932101 800
932101 800
宽度
有效高度
深度
重量
高度
750mm
650mm
700mm
42kg
800mm
750mm
650mm
700mm
42kg
800mm
销售价
数量
11929.02
11929.02
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
存储柜
刀具车
刀具存储配件
刀具柜
电动升降工作台
电脑柜(台)
更衣柜
工具柜
工具柜配件
工作凳(椅)
同类其他品牌
HOLEX
GARANT GridLine
BOOHER宝合
霍惠选
热销
1
2
3
4
5
6
7
HOLEX6件精密螺丝批套装一/十字头
¥32.77
HOLEX六角弯头螺丝起子,长型,带有球头 套装
¥104.40
德国进口Wera梅开扳手套件
¥1014.81
六角弯头螺丝起子套装,90°– 100° 长款,带球头和短型刀柄 粉末涂层
¥919.51
PB六角弯头螺丝起子,长型 镀铬
¥50.18
PB螺丝起子六角弯头套装,长型 粉末涂层
¥353.78
KNIPEX®多功能扳手 Twinkey®
¥403.04
最近浏览
清空
翼门式辅助箱柜 无防滚凸缘
¥7539.87 元
起
高度可调式轮子套装 每套 2 件
¥1145.83 元
起
用于柜子的底座,带可拆卸遮板,深度 28G, 高度 150 mm
¥3442.38 元
起
档案柜悬挂插件,仅限用于 抽屉,宽度 16G
¥362.12 元
起
抽屉,用于滑门大容量柜/重载柜 宽度 30G
¥2019.02 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
模块编码:
800
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:翼门式辅助箱柜 无防滚凸缘
商品编号:932101
800
颜色
柜体浅灰色 RAL 7035,柜门亮蓝色 RAL 5005
粉末涂层。
黑色钢板台面,带有卷板(高度=20 mm)。
提示
配套适用的抽屉 26×20G。
技术说明
工具辅助箱柜 30×28G。带翼门,可通过圆筒销子锁统一上锁。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
高度调整单位尺寸
25mm
门打开的角度
250degrees
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
宽度
750mm
有效高度
650mm
深度
700mm
重量
42kg
高度
800mm
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订