咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于柜子的底座,带可拆卸遮板,深度 28G, 高度 150 mm
商品编号
958176
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
958176 20
958176 30
958176 40
958176 50
958176 60
958176 80
宽度
深度
适用于外壳宽度,单位:G
适用于外壳深度,单位:G
高度
700mm
20
28
150mm
750mm
700mm
30
28
150mm
1000mm
700mm
40
28
150mm
1250mm
700mm
50
28
150mm
1500mm
700mm
60
28
150mm
2000mm
700mm
80
28
150mm
销售价 数量
 
5495.80
6102.36
6488.36
6580.25
7315.48
8087.48

商品详情

商品名称:用于柜子的底座,带可拆卸遮板,深度 28G, 高度 150 mm
商品编号:958176 20
适用于

柜子,编号 941001 – 941077,编号 942701 – 942867。
技术说明

钢板制成的底座,用于安装在柜体下方。
底座 150 mm 高,带有可拆卸遮板(正面和背面),用于柜子运输。
颜色

RAL 7035 浅灰色,带粉末涂层。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
宽度
深度
700mm
适用于外壳宽度,单位:G
20
适用于外壳深度,单位:G
28
高度
150mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加