咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高度可调式轮子套装 每套 2 件
商品编号
927206
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • 1
  • 2
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927206 1
927206 2
固定滚轮的轮径
宽度
导向滚轮的轮径
深度
高度
高度调节范围
125mm
45mm
95mm
325mm
150mm
45mm
125mm
95mm
325mm
150mm
销售价 数量
 
1793.92
2031.13
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 1
  • 2
数量:

商品详情

商品名称:高度可调式轮子套装 每套 2 件
商品编号:927206 1

供货范围

套装由 2 个插入式模块组成,适用于 1 个底脚或 2 个底座。
颜色

高度调节装置为浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。轮子镀锌,无法配置。
提示

安装轮子时,需将工作台抬高 150 mm。一个带 2 个底脚的工作台需要 2 个套装。
技术说明

手动高度调节装置作为工作台底脚中的插入式模块,包括 ⌀ 125 mm 的滚轮。缠绕保护装置防止缠死脚轮。高品质滚珠轴承确保运行安静平稳,带有无痕聚氨酯覆层,尽可能减少滚动阻力和噪音。轮组的最大承重能力为 100 kg,禁止安装在高 900 mm 的底脚件上。不能组合 Ready-to-go 工作台使用。25 mm 调节分度高度调节装置。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加